ダフニースーパーCS

ダフニースーパーCS - 出光興産
(2件のレビュー)

ナローカットなベースオイルを使用しているため、重質分が少なく、吐出弁や吐出管のカーボン推積が抑制されます。
特殊なベースオイルと添加剤の組合せにより、生成カーボンは剥落性に優れております。したがって吐出弁の清掃作業は容易です。
酸化安定性に優れているため、有機酸などの酸化生成物が極めて少なく、そのため、ドレンが乳化しにくく、ドレントラップの動作がスムーズです。
高温に強く、油分解ガスが生成しにくいため、清浄な空気が得られます。
銅不活性化作用があるため、クーラーの銅管の溶出や腐食を抑制します。
潤滑性、湿潤性に優れているので、給油量が節減でき経済的です。
腐食性ガスによる腐食を防止します。
一時的な運転停止時の発錆を防ぎます。

用途
往復動空気圧縮機のシリンダー潤滑に。クランクケースの潤滑および圧縮機のエアフィルターオイルとして。
炭化水素ガス、硫化水素や亜硫酸ガスのような腐食性ガス、その他の各種ガスの往復動圧縮機および往復動真空ポンプに。
高温(100~200℃)の環境で使用される一般潤滑油として。腐食性防錆性が要求される各種潤滑部に。
適合範囲ポンプ・圧縮機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※油冷式ロータリーコンプレッサーには絶対に使用しないでください。
※油回転式真空ポンプには使用しないでください。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21358995461缶(1L)46.121234-22.546.12(40℃)、6.594(100℃)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21359004461缶(20L)46.1220234-22.546.12(40℃)、6.594(100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21359013681缶(20L)67.5720232-3067.57(40℃)、7.840(100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 機械のメンテナンス
合資会社一木兼一郎商店

このダフニースーパーオイル商品が指定だからいつも使用しています

対象商品 : 21359004
2018-09-11
用途: 機械のメンテナンス等

量を使うため、割安でよかったです。これからも購入したいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする