TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ スプリット・ピン
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
厚さ(mm)
0.3
寸法L(mm)
20.1
定格電流(A)
Max19
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC600
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
適用領域
絶縁被覆外径(Φmm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41013944
350706-7
黄銅/局部金
24-18
1.02~2.54
24~18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013935
350705-1
黄銅/プレティン
20-14
1.52~3.3
20~14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください