人感センサ付アウトドアスポットライト

人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライト - コイズミ(小泉成器)
色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361384AU43205L131.5
59,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21361393AU43206L131.5
59,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21361402AU43207L6.71.2
40,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361418AU43208L6.71.2
40,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361427AU43321L11
55,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21361436AU43322L11
55,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21361445AU43323L0.70.7
31,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361454AU43324L0.70.7
31,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361348AUE64055461.2
24,800
取扱い終了
21361357AUE64055561.2
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする