人感センサ付ポーチ灯防雨型

人感センサ付ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)人感センサ付ポーチ灯防雨型 - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。

色温度(K)2700光源寿命40000時間内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361682AU40253L6.2アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明ひび焼き2.264-9319-11
34,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361865AU42398L8.1アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:透明泡入り1.564-9323-02
42,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
21361874AU42399L8.1アルミダイカスト・茶色塗装/ガラス:アンバー泡入り1.564-9323-03
42,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21361865
2023-08-16
用途: 自宅玄関灯交換
農・林・水産業

以前は白熱電球のセンサーライトを使っていたが、虫が集まって困った。この商品に換えてから虫が集まらなくなった。LEDは電力節約以外に虫が来ない利点もありとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする