メモリーライトコントローラ 4回路用

メモリーライトコントローラ 4回路用 コイズミ

暮らしを見つめた適所適光とさらなる省エネを実現するコントローラー2タイプ。
4回路まで複数のあかりの色温度・明るさをコントロール。
複数のあかりを1台でコントロール。
お好みの演出をボタンひとつで呼び出せます。
Fit調色シリーズの調光・調色も可能です。
2台のコントローラの連動が可能です。
3個用金属埋込スイッチボックスカバー付取付専用。
合計負荷容量(4回路合計)最大720Wただし、断熱施工時は最大480W

材質プラスチック・ファインホワイト 質量(kg)0.6 電球50/60Hz共用 調光(W)1回路あたり白熱180W/LED3~90W 高さ×幅(mm)120×162 出幅(mm)17 内容量1台
注意
※樹脂製ボックスでの施工不可
※2台連動信号端子有(8回路として使用可)
※3路4路配線用スイッチ端子有
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21363082 AE42198E
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする