コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ハウジング

コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
形状ピンハウジング内容量1パック(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法F(mm)
寸法E(mm)
適用領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410129551-480276-0614.416.90.64-1.4
オープン
1,388
1,527(税込)
9日以内出荷
返品不可
410129641-480277-0920.4230.64-1.4
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
410129731-480278-01226.529.10.64-1.65
オープン
取扱い終了
返品不可
410130611-480324-01532.535.10.64-1.65
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする