TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング
形状
ソケットハウジング
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法F(mm)
寸法E(mm)
適用領域
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41013025
1-480304-0
3
16
20.6
0.64-1.65
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41012894
1-171196-0
6
14.4
16.9
0.64-1.4
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41013113
1-480425-0
4
21.1
25.7
0.64-1.65
オープン
取扱い終了
41012903
1-171197-0
9
20.4
23
0.64-1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
41012946
1-480275-0
12
26.5
29.1
0.64-1.65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください