ピン・プラグジャック MR-569M

ピン・プラグジャック MR-569M - マル信無線電機
(3件のレビュー)
種類丸型コンタクト形状メス材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂形状ストレート定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下挿入力30N以下抜去力3~30N耐電圧(V/min)AC250
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75931992MR-569M-B11個
オープン
109
120(税込)
当日出荷
75932001MR-569M-BL51個
オープン
取扱い終了
返品不可
75932017MR-569M-G21個
オープン
取扱い終了
返品不可
75932026MR-569M-GY41個
オープン
取扱い終了
返品不可
75932035MR-569M-R01個
オープン
取扱い終了
75932044MR-569M-W71個
オープン
取扱い終了
75932053MR-569M-Y61個
オープン
取扱い終了
76022093MR-569M-G21パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76022118MR-569M-BL51パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76026205MR-569M-GY41パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75932044
2021-08-19
用途: 自作ケーブルの作成
製造業

芯線用穴は1.5mmくらい有る感じで太いケーブルでもスムーズに半田ができそうです。

対象商品 : 75932053
2019-08-05
用途: 自作設計機器の連結に
その他業種

先にもかきましたが、連結コードを通す穴がちいさくて削っています。フイーダー線くらいの太さは通せるようになりませんかね?

対象商品 : 75932035
2018-12-17
用途: 音声ケーブルの延長に使用
不動産業

昔ながらのしっかりした構造で、私の場合には少し太いシールドケーブルを使ったのですが、樹脂製の部分を削ってのケーブル取り付けに対応できて、思い通りの利用ができました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする