曜日別特売

ピン・プラグジャック MR-565G

ピン・プラグジャック MR-565G - マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565G - マル信無線電機ピン・プラグジャック MR-565G - マル信無線電機
(1件のレビュー)
タイプ金メッキタイプ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75931624MR-565G-R01個
オープン439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り86点です
76026817MR-565G-B11パック(10個)
オープン4,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り1点です
75931597MR-565G-B11個
オープン
取扱い終了
返品不可
75931606MR-565G-BL51個
オープン
取扱い終了
返品不可
75931615MR-565G-G21個
オープン
取扱い終了
返品不可
75931633MR-565G-W71個
オープン
取扱い終了
返品不可
75931642MR-565G-Y61個
オープン
取扱い終了
返品不可
76025609MR-565G-G21パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76025618MR-565G-W71パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76025627MR-565G-Y61パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
76026099MR-565G-BL51パック(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75931597MR-565G-B176026817MR-565G-B1MR-565G-B1 ピン・プラグジャック MR-565G マル信無線電機 76026817ピン・プラグジャック MR-565Gマル信無線電機1パック(10個)
3,598
税込3,958
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75931624
2020-10-02
用途: ジャックの相手側
医療・福祉・介護関連業

以前より入手が楽になり良い。
使用感もよく定期的に使用させていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする