マル信無線電機
ピン・プラグジャック MR-655、MR-699G
(2件のレビュー)
コネクタ形状
ジャック
取付
パネル取付
形状
ストレート
種類
丸型
コンタクト形状
メス
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75932491
MR-699-R0
1個
赤
-
オープン
¥
239
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り4点です
75932455
MR-699G-B1
1個
黒
金メッキ
オープン
取扱い終了
75932464
MR-699G-R0
1個
赤
金メッキ
オープン
取扱い終了
75932473
MR-699G-W7
1個
白
金メッキ
オープン
取扱い終了
75932482
MR-699G-Y6
1個
黄
金メッキ
オープン
取扱い終了
75932446
MR-699-B1
1個
黒
-
オープン
取扱い終了
返品不可
75932507
MR-699-W7
1個
白
-
オープン
取扱い終了
75932516
MR-699-Y6
1個
黄
-
オープン
取扱い終了
返品不可
76022048
MR-699-B1
1パック(10個)
黒
-
オープン
取扱い終了
76024823
MR-699-Y6
1パック(10個)
黄
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください