USB・I2C(SMBus)変換モジュール
マイコンのプログラミング不要でI2C接続のsensorやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。
ブレッドボードで便利な600mil幅DIP形状
USBポートはESD保護、電源保護回路入り。
標準HIDデバイスなので専用ドライバが不要です。
(Windows, Mac OS, Linuxで使用可能)
電源ピン(VIO)は3V3(3.45V)/USB供給(5V)/外部入力をパターンカット・ショートで選択できます。
(デフォルトは3V3になっています)
用途教育・電子工作、試作・評価
仕様変換IC/CP2112(Silicon Laboratories製)
寸法(mm)17.78×40.64 +USBコネクタ
電源USB供給(5V)
USBタイプMicro USB ABタイプ
内容量1個