ナベヤ ナベヤの 機構部品 ナベヤの 金型用部品、位置決め部品 ナベヤの クランピング冶具 ロケーティングブロック ロケーティングブロック 注文コード 材質SCM420 寸法(mm)50×100×150 質量(kg)3.8 熱処理焼入HRC55±5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RB246 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21393234 RB246 ¥41,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スライドクランプ ニューストロング販売 税込¥19,778~ ¥17,980~ クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 ハンドバイス用替スプリング カクタ 税込¥142 ¥129 バスケットへ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ SUS440C ダウエルピン 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS イマオコーポレーション 税込¥5,828~ ¥5,298~ T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル 税込¥263~ ¥239~ ダウエルピン インチサイズ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ネオ グリップ(ロボット搬送対応) ナベヤ 税込¥186,780~ ¥169,800~ マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ 税込¥417,780~ ¥379,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピング位置決め部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品