JIS定盤用アングル台

JIS定盤用アングル台 - ナベヤJIS定盤用アングル台 - ナベヤ

JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)

寸法C(mm)800寸法F(mm)45~120材質圧延鋼材構造溶接構造品塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21419134JP04063-SA63040012515053083140
152,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419143JP04560-SA60045012515053083140
152,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419152JP05075-SA75050012515051083140
173,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419168JP06060-SA60060015015052083140
162,000
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419177JP06363-SA63063015015050083140
172,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419186JP06310-SA100630150150400108150
208,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419195JP07510-SA100750150150430108150
211,000
199,800
219,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419204JP09012-SA1200900150150430108150
282,000
249,800
274,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419213JP10010-SA10001000150150410108150
225,000
209,800
230,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419222JP10015-SA15001000150200380108140
361,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21419238JP10016-SA16001000150200380108140
361,000
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする