フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ
57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
タイプ
ノンシールド
色
オープンエンドカバー、青
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)/処理
Ni下地Au0.4μmめっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
適合電線範囲 AWG(#)
(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
芯数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04536665
57F-30140-20S
プラグ(オス)
14
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
04536674
57F-30240-20S
プラグ(オス)
24
オープン
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
04536683
57F-30360-20S
プラグ(オス)
36
オープン
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
04536692
57F-30500-20S
プラグ(オス)
50
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
04536708
57F-40140-20S
ソケット(メス)
14
オープン
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
04536717
57F-40240-20S
ソケット(メス)
24
オープン
¥
1,298
¥
719
アウトレット
¥
791
(税込)
当日出荷
残り46点です
04536726
57F-40360-20S
ソケット(メス)
36
オープン
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
04536735
57F-40500-20S
ソケット(メス)
50
オープン
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください