700AHTS ビット

700AHTS ビット - Wera

航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。

用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467678040033765-934216.23
2,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21467687040034765-9351114
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
21467662040032765-933415.32
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする