Wera
700BHTS ビット
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途
航空機用締付け作業
材質
特殊工具鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃先(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467705
040041
765-9377
25
43.9
4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21467714
040042
765-9385
32
43.9
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
21467723
040043
765-9393
32
46
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
21467696
040040
765-9369
25
27.9
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください