曜日別特売

871/1 トルクセットビット

871/1 トルクセットビット - Wera871/1 トルクセットビット - Wera871/1 トルクセットビット - Wera

差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。

仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2146811606662425761-866213.8#4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2146812506662825761-86714.6#6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2146813406663025761-86894.6#8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2146814306663225761-86975.2#10
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2146815206663432761-87015.2#1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする