066632 871/1 トルクセットビット Wera 21468143

066632 871/1 トルクセットビット Wera 21468143
066632 871/1 トルクセットビット Wera 21468143
066632 871/1 トルクセットビット Wera 21468143
066632 871/1 トルクセットビット Wera 21468143

871/1 トルクセットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
先端サイズ#10
全長(mm)25
内容量1本注文コード21468143品番066632
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
寿命も長持ちします。

全長(mm)
25
トラスコ品番
761-8697
質量(g)
5.2
先端サイズ
#10
仕様
工事作業
先端形状
トルクセットMプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする