曜日別特売

CPMill-Chamfer 「CPM180」

CPMill-Chamfer 「CPM180」 - マパール

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°の面取り形状です。

材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492162CPM180-0800Z04-F0400-06-HP33881166
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492178CPM180-1000Z04-F0500-08-HP338101387.5
11,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492187CPM180-1200Z04-F0600-10-HP3381216109
14,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492196CPM180-1600Z06-F0480-12-HP33816201212
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21492205CPM180-2000Z06-F0600-16-HP33820251615
27,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする