マパール
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
90°のポイントドリル形状です。
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491636
CPD100-0800Z02-W090-06-HP338
8
11
6
6
6
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
21491645
CPD100-1000Z02-W090-08-HP338
10
13
8
7.5
7.5
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491654
CPD100-1200Z02-W090-10-HP338
12
16
10
9
9
¥
12,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491663
CPD100-1600Z02-W090-12-HP338
16
20
12
12
12
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21491672
CPD100-2000Z02-W090-16-HP338
20
25
16
15
15
¥
26,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください