HASEGAWA
LEDパノラマ コンパクトタイプ PS05
幅(mm)
355
質量(kg)
14
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
355
電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21464363
PS05CH0000
762-1477
95
10800
10800
2.57
¥
163,490
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464372
PS05CH0001
762-1485
108
12300
12300
2.92
¥
179,570
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。