LED型ブラックライト S-35LC AC100V50/60Hz

LED型ブラックライト S-35LC AC100V50/60Hz - 栄進化学

LED型ブラックライトで瞬時点灯・長寿命・省エネルギーな商品です。
近接でも広い照射が可能です。
新設計リフレクターにより、ムラのない照射ができます。
ハレーションカットフィルター装着により、無駄な反射を抑制しています。

用途
蛍光磁粉探傷および蛍光浸透探傷、油漏れ検査に
トラスコ品番
764-4604
質量(kg)
4
電源(V)
AC100
規格
JISZ2320-3、JISZ2323、ASMESec.V、ASTME1417、ASTME1444
ケーブル長(m)
1次側2.5/2次側3
紫外線放射強度(μW/cm2)
4500μW/cm2(距離381mm)
LED寿命(時間)
10000(設計寿命)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21506336S-35LC
188,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする