オスモピュア
高性能な浄水システムです。
タンクレス設計により、いつでも作りたての純水を供給できます。
- 用途
- 塗料・インク希釈、簡易洗浄、食品産業、加湿など
- トラスコ品番
- 751-8838
- セット内容
- 吸水・排水用チューブ
- 幅(mm)
- 340
- 質量(kg)
- 10
- 高さ(mm)
- 420
- 奥行(mm)
- 190
- 電源(V)
- AC100/±10%
- 消費電力(W)
- 50
- 耐圧(MPa)
- 0.34
- 水温(℃)
- 5~35
- 水圧
- 0.15~0.34MPa
- 標準純水水量(L/h)
- 45
- 処理水質
- 10~20μS/cm程度(保証なし※原水水質により変動します)
- 原水
- 水道水
- 内容量
- 1台
注意
※標準純水水量は25℃の場合です。実験関連品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






