オスモピュア用 ROカートリッジ
メガユニティ用の活性炭カートリッジです。
低価格でありながら高い処理水質です。
コンパクト&シンプルな構造です。
- トラスコ品番
- 751-8854
- 幅(mm)
- 70
- 質量(kg)
- 1
- 高さ(mm)
- 370
- タイプ
- RO膜(逆浸透膜)
- 奥行(mm)
- 70
- 内容量
- 1本
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21457993 | 115939 | 21458027 | 115963 | ![]() | メガユニティ用 ROカートリッジ | オルガノ | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |







