曜日別特売

クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット - Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット - Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット - Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット - Wera

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。
トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。

用途一般的な締め付け作業ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214681680747380.3~3.0155セット品±6一般締付作業
46,900
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214681770747390.3~6.0150セット品±6一般締付作業
70,050
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする