曜日別特売

スパイラルタップ N360-3

スパイラルタップ N360-3 - DC SWISSスパイラルタップ N360-3 - DC SWISS
精度3B被削材アルミ合金、純銅、熱可塑性プラスチック食付き部の山数2.5山加工ねじユニファイねじ突き出しセンタ有無内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214720021553241/4-28UNF117高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
214720541553295/16-24UNF12.58高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214720361553273/8-24UNF1410高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
オープン
7,888
8,677(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21472018155325No.10-32UNF96高バナジウムハイス_HSS-Eノンコーティング
オープン
6,488
7,137(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする