スピードバンプ用とめ金具セット

スピードバンプ用とめ金具セット CHECKERS スピードバンプ用とめ金具セット CHECKERS

パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。

タイプコンクリート用 トラスコ品番761-9448 適合本体SB4S、SB6S、SB9S 材質工具鋼 長さ(mm)140 質量(g)250 呼び径(Φmm)12.7 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21494673 CSSBTSLAG5
6,123
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする