曜日別特売
(2件のレビュー)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリック、手元のレバーで水量調節もできる散水ノズルです。
キリ・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。

噴出形状キリ・ストレート・ジョロ・シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番758-2684材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×70×258シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249918GNX112N
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21498435GNX112N
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21498435GNX112N25716024QG1186NBGNX112N タカギ ノズルシックスW タカギ 25716024タカギ ノズルシックスWタカギ1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21498435
2019-08-16
用途: 前回購入した商品が破損したための代替。
プアマカマエサービス業

前回の商品とサイズが違った為、パッキング部分から水漏れがしました。
その後工夫して直りましたが、購入時に気を付けるべきと反省しています。

1が参考にしています
対象商品 : 21498435
2017-01-27
用途: 植物への潅水

散水ノズルが割れて壊れたので、この商品を選んでみました。タカギさんでも、いろいろな商品があって、正直どれを選んでいいのか悩みました。ちょっと一か八かな感じ。私は使ってみて良かったです。作りがしっかりしていると思います。
もっと、商品説明を詳しくして下さると(他の商品との違いなどを)助かります。ちょっと情報が少なすぎると思いました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする