ワイドミュラー
トルクドライバー DMSI MANUELL
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487558
9918370000
0.5~1.7
200
プレセット形
±6
一般締付作業
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21487567
9918380000
2.0~8.0
240
プレセット形
±6
一般締付作業
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください