曜日別特売

ボールポイントカラービット1本組

ボールポイントカラービット1本組 - ANEXボールポイントカラービット1本組 - ANEXボールポイントカラービット1本組 - ANEXボールポイントカラービット1本組 - ANEXボールポイントカラービット1本組 - ANEX
(1件のレビュー)

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488057ACBP-30153
700
419
461(税込)
当日出荷
21488066ACBP-40154
700
419
461(税込)
当日出荷
21488075ACBP-50155
700
419
461(税込)
当日出荷
21488084ACBP-60156
700
419
461(税込)
当日出荷
21488093ACBP-80158
910
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21488084
2019-07-18
用途: 太陽光架台パネル設置
建設業・工事業

短いと上手く作業が出来ず、このロングでしたらスムーズに作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする