TBC(タブチ)
ライトエアー オスアダプター
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径
接続口径D
六角対辺W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488434
AIR20-M
754-6998
193
20
R3/4
49
¥
2,190
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21488513
AIR25-M
754-7072
245
25
R1
56
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください