曜日別特売

ライトエアー チーズ

ライトエアー チーズ - TBC(タブチ)ライトエアー チーズ - TBC(タブチ)ライトエアー チーズ - TBC(タブチ)ライトエアー チーズ - TBC(タブチ)ライトエアー チーズ - TBC(タブチ)

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。

用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径
六角対辺W1(mm)
六角対辺W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488443AIR20-T754-7005150204949
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
21488522AIR25-T754-7081184255656
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする