曜日別特売

ライトエアー メスアダプター

ライトエアー メスアダプター - TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター - TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター - TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター - TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター - TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)

パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。

用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径
接続口径D
六角対辺W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488382AIR20-1/2F754-694715320Rc1/249
1,770
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21488468AIR25-3/4F754-702118825Rc3/456
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21488382
2020-11-02
用途: コンプレッサーから配管用に
製造業

コンプレッサーから配管用に使いました 配管もライトエア使用しています
漏れもなくイイです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする