TBC(タブチ)
ライトエアー メスチーズ
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途
圧縮空気(低圧用)
使用流体
圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)
1未満
材質
POM
形状
ライトエアー メスチーズ
使用温度範囲(℃)
0~60
ねじの種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径
接続口径D
六角対辺W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488398
AIR20-1/2FT
754-6955
231
20
Rc1/2
49
¥
2,560
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21488452
AIR25-1/2FT
754-7013
265
25
Rc1/2
56
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21488477
AIR25-3/4FT
754-7030
272
25
Rc3/4
56
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください