allsafe
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
全8種類を絞り込む
ベルト長さ巻取側(m)
選択してください
3
4
5
6
7
ベルト長さ(m)
選択してください
3
4
5
6
7
使用荷重(kg)
80
180
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21489624
C2R4
ブルー
エンドレス
25
2
-
4
4
180
-
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
21489658
C2R6
ブルー
エンドレス
25
2
-
6
6
180
-
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21489676
C2R7
ブルー
エンドレス
25
2
-
7
7
180
-
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
21490963
CL2R3
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
3
3
80
-
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
21490972
CL2R4
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
4
4
80
-
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490988
CL2R5
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
5
5
80
-
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21490997
CL2R6
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
6
6
80
-
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491006
CL2R7
ブルー
エンドレス
25
1.4
-
7
7
80
-
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください