曜日別特売

ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重

ラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 - allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 - allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様中荷重 - allsafe

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21489773C3R4グリーンエンドレス351.8-44220-
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21489782C3R6グリーンエンドレス351.8-66220-
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21489798C3R7グリーンエンドレス351.8-77220-
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21489877C5R2グリーンエンドレス-2-22--
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21489886C5R3グリーンエンドレス502-33370-
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21489895C5R4グリーンエンドレス502-44370-
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
21489904C5R5グリーンエンドレス502-55370-
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする