allsafe
ラッシングベルト ラチェット式65mmしぼり仕様超重荷重
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
2.43
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21506013
R6I14
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
60
5
1
4
5
2430
-
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
21506022
R6I15
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
60
5
1
5
6
2430
-
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21506038
R6I16
グリーン
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
60
5
1
6
7
2430
-
¥
41,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください