ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重

ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重 - allsafeラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重 - allsafeラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重 - allsafe

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.83内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21505803R5I14グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)502145830-
12,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505812R5I16グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)502167830-
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505828R5I17グリーンシボリ縫製(アイ・ワッカ)502178830-
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする