allsafe
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
倉庫内での荷物結束
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
最大使用荷重(t)
1
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21505864
R5R2
グリーン
エンドレス
50
2
-
2
2
1000
-
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
21505873
R5R3
グリーン
エンドレス
50
2
-
3
3
1000
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
21505882
R5R4
グリーン
エンドレス
50
2
-
4
4
1000
-
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21505898
R5R5
グリーン
エンドレス
50
2
-
5
5
1000
-
¥
8,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください