曜日別特売

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) - ワルター

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。

用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング内容量1本
注意
※加工前にはパイロット穴加工(2×dc)が必要となります。
全60種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494996DC170-16-03.000A1-WJ30EJ357894
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495005DC170-16-03.500A1-WJ30EJ3.5781104
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495014DC170-16-04.000A1-WJ30EJ4.5781104
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495023DC170-16-04.500A1-WJ30EJ4.51001325
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495032DC170-16-04.800A1-WJ30EJ4.81001325
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495048DC170-16-05.000A1-WJ30EJ51001325
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495057DC170-16-05.500A1-WJ30EJ5.51101506
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495066DC170-16-05.800A1-WJ30EJ5.81201606
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495075DC170-16-06.000A1-WJ30EJ61201606
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495084DC170-16-06.100A1-WJ30EJ6.11351758
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495093DC170-16-06.500A1-WJ30EJ6.51351758
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495102DC170-16-06.800A1-WJ30EJ6.81351758
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495118DC170-16-07.000A1-WJ30EJ71351758
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495127DC170-16-07.400A1-WJ30EJ7.41521928
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495136DC170-16-07.500A1-WJ30EJ7.51521928
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495145DC170-16-08.000A1-WJ30EJ81521928
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495163DC170-16-08.500A1-WJ30EJ8.516220610
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495172DC170-16-09.000A1-WJ30EJ918020610
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495188DC170-16-09.800A1-WJ30EJ9.818022410
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495197DC170-16-10.000A1-WJ30EJ1018022410
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495206DC170-16-10.200A1-WJ30EJ10.219824712
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495215DC170-16-11.000A1-WJ30EJ1119824712
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495224DC170-16-11.500A1-WJ30EJ11.521626512
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495233DC170-16-11.800A1-WJ30EJ11.821626512
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495242DC170-16-12.000A1-WJ30EJ1221626512
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495258DC170-16-13.000A1-WJ30EJ1325230114
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495267DC170-16-14.000A1-WJ30EJ1425230114
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495276DC170-16-15.000A1-WJ30EJ1528834016
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495285DC170-16-16.000A1-WJ30EJ1628834016
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495294DC170-20-03.000A1-WJ30EJ365974
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495303DC170-20-03.500A1-WJ30EJ3.5921244
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495312DC170-20-04.000A1-WJ30EJ4921244
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495328DC170-20-04.500A1-WJ30EJ4.51181505
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495337DC170-20-04.800A1-WJ30EJ4.81181505
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495346DC170-20-05.000A1-WJ30EJ51181505
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495355DC170-20-05.500A1-WJ30EJ5.51321706
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495364DC170-20-05.800A1-WJ30EJ5.81441826
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495373DC170-20-06.000A1-WJ30EJ61441826
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495382DC170-20-06.100A1-WJ30EJ6.11622008
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495398DC170-20-06.500A1-WJ30EJ6.51622008
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495407DC170-20-06.800A1-WJ30EJ6.81622008
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495416DC170-20-07.000A1-WJ30EJ71622008
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495425DC170-20-07.400A1-WJ30EJ7.41842228
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495434DC170-20-07.500A1-WJ30EJ7.51842228
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495443DC170-20-08.000A1-WJ30EJ81842228
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495452DC170-20-08.300A1-WJ30EJ8.319824010
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495468DC170-20-08.500A1-WJ30EJ8.519824010
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495477DC170-20-09.000A1-WJ30EJ919824010
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495486DC170-20-09.800A1-WJ30EJ9.822026210
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
21495495DC170-20-10.000A1-WJ30EJ1022026210
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする