流水式靴底洗浄装置

流水式靴底洗浄装置 コトヒラ工業

ブラシが回転することで、靴底の溝の中まできれいに汚れを落とします。
かけ流し式のため、常にフレッシュな水で洗浄できます。
センサー式のため、ノータッチで運転開始・停止し、水も自動で供給します。

用途水産加工工場、食品工場、厨房など 材質ステンレス トラスコ品番756-8398 幅(mm)300 質量(kg)30 高さ(mm)536 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)100 給水口径(Φmm)14(ホースニップル) 排水口径(Φmm)38(パイプ) 内容量1台
注意
※送料別途。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21462622 KSW-S02
450,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする