ANEX
龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭
アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
用途
2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂
軸径(Φmm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(2本)
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
65
82
100
120
150
先端サイズ
SQ2
SQ3
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517335
ARS-2065
65
753-6704
31
SQ2
黄
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
21517344
ARS-2100
100
485-9006
48
SQ2
黄
¥
1,020
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517353
ARS-3065
65
470-9969
33
SQ3
緑
¥
810
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517362
ARS-3082
82
470-9951
40
SQ3
緑
¥
880
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517378
ARS-3100
100
485-9014
50
SQ3
緑
¥
1,020
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517387
ARS-3120
120
470-9934
60
SQ3
緑
¥
1,200
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21517396
ARS-3150
150
470-9942
77
SQ3
緑
¥
1,350
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください