外部信号によりモータのステップ角を1~250分割までの16種類の設定が可能です。
駆動対象モータは、0.3~1.4A/相の5相ステッピングモータです。
RUN・STOPボリューム調整により、駆動電流・停止時の電流設定が可能です
仕様自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、原点励磁タイミング出力:有、マイクロステップ選択入力:4ビット信号入力質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~40電流(A)駆動/0.3~1.4/相周波数最高応答/500kpps外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×36×70入力信号2クロック入力方式入力論理C-MOS相当負論理入力励磁方式マイクロステップ入力電源モータ駆動用:DC24~36V±10%2A以下ロジック用:DC5V±5%0.1A以下駆動方式バイポーラペンタゴン定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応マイクロステップ分割16種類(1,2,2.5,5,8,10,20,25,40,50,80,100,125,200,250)内容量1個