湯ポポン MG-10 (ブリスター仕様)
スイッチONでラクラク給水。
約5分で給水完了!
使用流体風呂水
材質モーターケース:ABS/電源器:PP
質量(g)780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源器:63×93×61/ポンプ:Φ63×121
材質(ポンプ本体)PP
内容量1台
注意
※本品はホース別売りとなっております。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21525613
2020-02-18
- 用途:
- スープの移送
サービス業
吐出口(ホースを取り付けるところ)が上についているのが助かります!
他の製品は横についているので、上に吸い上げるときにホースが曲がってしまったりするんですが、これは上に付いてるのでまっすぐ吸い上げられますv
2019-08-30
- 用途:
- コアドリルの穴あけの時に使用
エクステリア津田 様
(建設業・工事業)
石材のコア抜きに使用、手動の給水機も有るのですが大きくかさ張るのでバケツに水を汲んで給水に使用。かれこれ通算7~8個は買いました。使用して不具合は粗皆無ですが、トランス部分を地面に落とすと直ぐに割れてしまい水が当たるとショートするので取り換えていますが、通算10年以上使用での個数なので、耐久性は1年以上有ると思います。多少の泥水も吸い出す事も可能な位丈夫ですが、本体のトランスの樹脂がABS樹脂なら強度有ると思うのですが、多分ただのポリプロピレン?なので直ぐに劣化するのか、落とすと割れるのでこの評価ですが、落とさなければ問題は全く無いと思います。
- 対象商品:
- 21525613
2019-04-11
- 用途:
- 種もみの水循環
佐竹農園 様
(農・林・水産業)
タイムスイッチを付けて使用するので、電源スイッチが入れっ放しに出来るのが良い。水量は弱めだが十分。しかし3個購入したうち1個不良品で作動せず。ポンプ側ではなくトランス側がダメな様子。
- 対象商品:
- 21525613
2018-03-14
- 用途:
- 水の循環
株式会社ハナオカ 様
安いので仕方ないですが、長時間連続使用すると動かなくなります。
ただ、ミツギロン様の返品対応は素晴らしかったです。