スカーフ付バイザー 脱着タイプ 花柄

スカーフ付バイザー 脱着タイプ 花柄 グローブマニア(川西工業)

女性用の日除けフードです。スカーフを取り外せばサンバイザーとしても使用できます。

用途農作業・野外作業。 材質ポリエステル・綿 柄込 サイズフリー 適合頭囲(cm)約58~60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21585856 #6738
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする