グローブマニア(川西工業) グローブマニア(川西工業)の 作業服 グローブマニア(川西工業)の バッグ・キャップ グローブマニア(川西工業)の キャップ スカーフ付バイザー メッシュ付 花柄 スカーフ付バイザー メッシュ付 花柄 注文コード (1件のレビュー) 女性用の日除けフードです。頭部分がメッシュなので、ムレを軽減し快適に使用できます。 用途農作業・野外作業。 色柄込 サイズフリー 材質帽子部分/ポリエステル・綿、メッシュ部分/ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 適合頭囲(cm)約58~60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #6728 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21585874 #6728 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 日除け帽子・フード/サンバイザー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity UV&クール フード付きボレロ NEEDS LABO 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ガーデン無地農帽 ヤマショウ 税込¥1,088 ¥989 UVプロテクトサファリハット シャイン アルファックス 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 富士笠用ナイロンカバー ヤマショウ 税込¥549 ¥499 バスケットへ UV&クール 顔までガードパーカー NEEDS LABO 税込¥3,188 ¥2,898 富士笠用ナイロンカバー ヤマショウ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 遮光遮熱日よけタレ ヤマショウ 税込¥549 ¥499 WPC-390 麦わら帽子 X-sell(エクセル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ シンプル 韓国 古着風 ストリート 無地 バケットハット y2k キャップ トップハウス 税込¥2,198 ¥1,998 WPC-392 2way日除け付き麦わら帽子 X-sell(エクセル) 税込¥1,758 ¥1,598 E.G.レインブーニーハット EverGreen INTERNATIONAL 税込¥6,928 ¥6,298 首まで日よけサファリハット ベージュ ヒラカワ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ バラクラバ クロダルマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ WPC-391 ストローハット X-sell(エクセル) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ WPC-396 2wayモンステラ柄 日除け付き麦わら帽子 X-sell(エクセル) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ WPC-393 2wayカモフラージュ柄日除け付き麦わら帽子 X-sell(エクセル) 税込¥1,978 ¥1,798 WPC-394 2wayヤシの木柄日除け付き麦わら帽子 X-sell(エクセル) 税込¥2,198 ¥1,998 和手帽子 ホワイトアソート ヤマショウ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ WPC-397 2wayブラック日よけ付き麦わら帽子 X-sell(エクセル) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ NO-203 スタンダードハット X-sell(エクセル) 税込¥2,858 ¥2,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服バッグ・キャップキャップ日除け帽子・フード/サンバイザー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21585874 2021-08-05 用途: 草刈り作業 商品は気に入りましたが花柄を選べないのが残念です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャップ」にはこんなカテゴリがあります 作業帽 メッシュキャップ ニット帽/ワッチキャップ コック帽 バンダナ・はちまき 和帽子 ハンチング・キャスケット・ベレー帽 三角巾・バンダナ 溶接帽 制帽 日除け帽子・フード/サンバイザー 防虫ネットキャップ シェアする マイページ 最近見た商品