グローブマニア(川西工業)
コンパクトペーパーバイザー
女性用のサンバイザーです。クルクル巻いてコンタクトに収納が出来ます。
用途
農作業・野外作業・レジャー。
サイズ
フリー
材質
指定外繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58~60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21586075
#6804
カフェ
オープン
取扱い終了
21586084
#6804
ネイビー
オープン
取扱い終了
21586102
#6804
ブラウン
オープン
取扱い終了
21586127
#6804
ブラック
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください