グローブマニア(川西工業)
コンパクトペーパーバイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21586127
品番
#6804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
女性用のサンバイザーです。クルクル巻いてコンタクトに収納が出来ます。
用途
農作業・野外作業・レジャー。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
指定外繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合頭囲(cm)
約58~60