曜日別特売

【涼】セミフード型 作業帽子 グレー

【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク【涼】セミフード型 作業帽子 グレー - ジュトク

髪の毛を中にまとめて入れるフードを採用しているため毛髪混入防止・吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適な仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくく、男女兼用で使用できる頭巾タイプの作業帽子です。

用途
毛髪混入を防止したい現場作業に。作業中の暑熱対策に。
色
グレー
質量(g)
40
内容量
1個
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437337SS02-RF195×230×110F(L)
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77437441SS02-RF205×235×135LL
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする