メッシュキャップ 収納式シェード付

メッシュキャップ 収納式シェード付 - グローブマニア(川西工業)
(2件のレビュー)

ロングタイプのタレが付いたメッシュキャップです。タレは収納式で、収納すればオーソドックスなメッシュキャップとして使用できます。

用途農作業・野外作業・レジャー。ネイビーサイズフリー特性通気性材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応適合頭囲(cm)約58~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21586242#7080
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21586242
2018-10-05
用途: この夏の猛暑対策で購入しました。
個人のお客様

外での作業者にかぶってもらいました。タオルをかぶるなどしていましたがキャップに付属しているので落ちることもないので安心でした。
いくつか購入のうちの一つでしたが頭の上のボタン?がすぐに外れてしまったものがありました。

対象商品 : 21586242
2016-12-21
用途: 電柱と架線の点検。夏、冬、町中、山中、上にヘルメットもかぶる。
その他業種

汗をかいて、洗っても長持ちするし、メッシュが優れもので日差しを遮るだけでなく、虫や木の葉などからもプロテクトしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする